AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCS6090 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCS6090 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=600MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 850 mm

  • Altezza - 240 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786920

Codice prodotto

ABBPFCS6090

Cod. produttore

PFCS6090

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Tipo:

Altri

Larghezza:

850 mm

Altezza:

240 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

15 mm

N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 600MM P 900MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE