AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF6035 FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 600X350MM LXP ( - PFCF6035

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF6035 FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 600X350MM LXP (

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 0.001 mm

  • Altezza - 0.001 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646870605

Codice prodotto

ABBPFCF6035

Cod. produttore

PFCF6035

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

0.001 mm

Altezza:

0.001 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

0.001 mm

FLANGIA INGRESSO CAVI FISSA 600X350MM LX PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE