ABB SPA - ABBPFCF6030 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=600MM P=300MM - PFCF6030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 540 mm
Altezza - 240 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786579
Codice prodotto
ABBPFCF6030
Cod. produttore
PFCF6030
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
540 mm
Altezza:
240 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
Flangia ingresso cavi fissa. Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di traverse vano cavi interno, montare prima la flangia fissa.


