AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFBS1040 SEGR.VERT.ANT.VCI H=2000MM L=400MM - PFBS1040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFBS1040 SEGR.VERT.ANT.VCI H=2000MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1997.2 mm

  • Larghezza - 356.5 mm

  • Tipo di superficie - Altri

  • Con ingresso cavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646809247

Codice prodotto

ABBPFBS1040

Cod. produttore

PFBS1040

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1997.2 mm

Larghezza:

356.5 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.VERT.ANT.VCI H 2000MM L 400MM