AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPF6060 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X600MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPF6060 PIASTRA LAMIERA ZIN.600X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646008459

Codice prodotto

ABBPF6060

Cod. produttore

PF6060

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastra di fondo cieca in acciaio zincato