AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG1880 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG1880 PORTA VETRO IP40 H=1800MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782595

Codice prodotto

ABBPDLG1880

Cod. produttore

PDLG1880

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

819 mm

Altezza:

1798 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta vetro IP40/IP41 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. HxL: 1800x800