AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM - PDLG1866

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG1866 PORTA VETRO IP65 H=1800MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783080

Codice prodotto

ABBPDLG1866

Cod. produttore

PDLG1866

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

619 mm

Altezza:

1798 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Codice Ordine: PDLG1866 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Porta vetro IP65