AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB2086 PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB2086 PORTA CIECA IP65 H=2000MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783301

Codice prodotto

ABBPDLB2086

Cod. produttore

PDLB2086

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

819 mm

Altezza:

1998 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta cieca IP65. Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. Tubi di rinforzo per L>400mm. HxL: 2000x800