AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783318

Codice prodotto

ABBPDLB1840

Cod. produttore

PDLB1840

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

419 mm

Altezza:

1798 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 400MM