AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDCB1844 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDCB1844 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646787903

Codice prodotto

ABBPDCB1844

Cod. produttore

PDCB1844

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

368.3 mm

Altezza:

1810.3 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

12 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

P.CIECA VANO CAVI EST. H 1800MM L 400MM