AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS3356 CUBICOLO P3 H=350MM L=600MM - PCVS3356

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS3356 CUBICOLO P3 H=350MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 390 mm

  • Con ingresso cavi - no

  • Con serratura - no

  • Tipo di costruzione - Kit di assemblaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646908797

Codice prodotto

ABBPCVS3356

Cod. produttore

PCVS3356

Produttore

ABB

Altezza:

400 mm

Larghezza:

390 mm

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CUBICOLO P3 H 350MM L 600MM