AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 190 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipo di superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646792891

Codice prodotto

ABBPCVS0204

Cod. produttore

PCVS0204

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

190 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

40 mm

Tipo di superficie:

Non trattato

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

ANG. PAN.LEXAN P0 H 200MM L 400MM