AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCPA0004 N.4 COPERTURE ANGOLARI ZOCCOLO H=100MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCPA0004 N.4 COPERTURE ANGOLARI ZOCCOLO H=100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646797940

Codice prodotto

ABBPCPA0004

Cod. produttore

PCPA0004

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

100 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

100 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

N.4 COPERTURE ANGOLARI ZOCCOLO H 100MM PER ARMADI ABB