AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCFM0200 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=200MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCFM0200 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 200 mm

  • Tipo di superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781093

Codice prodotto

ABBPCFM0200

Cod. produttore

PCFM0200

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

200 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Traverse per struttura – Lamiera zincata. Dimensioni: 200mm