AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP8020 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=200MM - PBWP8020

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP8020 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=800MM P=200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 802 mm

  • Altezza - 201 mm

  • Profondità - 27.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781574

Codice prodotto

ABBPBWP8020

Cod. produttore

PBWP8020

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

802 mm

Altezza:

201 mm

Profondità:

27.5 mm

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

802 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

27.5 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 800MM P 200MM