AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP6090 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP6090 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 602 mm

  • Altezza - 901 mm

  • Profondità - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781536

Codice prodotto

ABBPBWP6090

Cod. produttore

PBWP6090

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

602 mm

Altezza:

901 mm

Profondità:

26 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

602 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

26 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

KIT FONDO CON SENZA ZOC.L 600MM P 900MM PER ARMADI ABB