ABB SPA - ABBPBFC5005 BARRA PIATTA RAME 50X5 L=1750MM - PBFC5005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 1750 mm
Altezza - 50 mm
Lunghezza - 5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784025
Codice prodotto
ABBPBFC5005
Cod. produttore
PBFC5005
Produttore
ABB
Modello:
Piatta
Larghezza:
1750 mm
Altezza:
50 mm
Lunghezza:
5 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
Codice Ordine: PBFC5005 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Barre piatte in rame


