AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC2005 BARRA PIATTA RAME 20X5 L=1750MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC2005 BARRA PIATTA RAME 20X5 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Lunghezza - 5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783882

Codice prodotto

ABBPBFC2005

Cod. produttore

PBFC2005

Produttore

ABB

Modello:

Piatta

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

20 mm

Lunghezza:

5 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Barre di distribuzione piatte in rame L=1750 Sezione: 20x5