AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC1601 BARRA PIATTA RAME 160X10 L=1750MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC1601 BARRA PIATTA RAME 160X10 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784131

Codice prodotto

ABBPBFC1601

Cod. produttore

PBFC1601

Produttore

ABB

Modello:

Piatta

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

160 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA PIATTA RAME 160X10 L 1750MM PER ARMADI