AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSMZ1N SELETTORE 3 POS. RIT.MOLLA SIN-CENT NERO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSMZ1N SELETTORE 3 POS. RIT.MOLLA SIN-CENT NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

7320500521496

Codice prodotto

ABBP9MSMZ1N

Cod. produttore

P9MSMZ1N

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettori a manopola 3 posizioni (0- I -II ) con ritorno da sinistra e posizione fissa a destra,anello frontale in metallo.