AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSLD0L 2 POS. LUMIN. SELETTORE; STAB; BLU

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSLD0L 2 POS. LUMIN. SELETTORE; STAB; BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Blu

  • Illuminabile -

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500519837

Codice prodotto

ABBP9MSLD0L

Cod. produttore

P9MSLD0L

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Blu

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Blu

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

2 POS. LUMIN. SELETTORE STAB BLU