AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCX0Z95 4 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT 1&2&3&4

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSCX0Z95 4 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT 1&2&3&4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

7320500521892

Codice prodotto

ABBP9MSCX0Z95

Cod. produttore

P9MSCX0Z95

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

4

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettori a chiave, 4 posizioni fisse ( I-II-III-IV ) con anello frontale in metallo e chiave versione standard. Estrazione chiave nella posizione I-II-III-IV.