AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCD0E95 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT DES

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSCD0E95 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT DES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8017018844016

Codice prodotto

ABBP9MSCD0E95

Cod. produttore

P9MSCD0E95

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettori a chiave, 2 posizioni fisse ( I-II ) con anello frontale in metallo e chiave versione standard. Estrazione chiave nella posizione II