ABB SPA - ABBP9MLVD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-VERDE - P9MLVD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500517192
Codice prodotto
ABBP9MLVD
Cod. produttore
P9MLVD
Produttore
ABB
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto


