AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MEM6VN PULS. FUNGO VERDE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MEM6VN PULS. FUNGO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro del fungo - 60 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500521274

Codice prodotto

ABBP9MEM6VN

Cod. produttore

P9MEM6VN

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Verde

Diametro del fungo:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Altri

PULS. FUNGO VERDE