AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MEM3RN FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-ROSSO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MEM3RN FUNGO HD INST. PULS.; SATIN; 28MM-ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500521182

Codice prodotto

ABBP9MEM3RN

Cod. produttore

P9MEM3RN

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Instabile:

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Altri

FUNGO HD INST. PULS. SATIN 28MM-ROSSO