AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR233N20275TS OVR T2+3 3N 20 275 P TS SPD 3P+N 20KA QS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR233N20275TS OVR T2+3 3N 20 275 P TS SPD 3P+N 20KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308520692

Codice prodotto

ABBOVR233N20275TS

Cod. produttore

OVR233N20275TS

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

80 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

125 A

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T2 3 3N 20 275 P TS SPD 3P N 20KA QS