AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR123L12440S OVR T1-T2 3L 12.5-440S P QS - OVR123L12440S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR123L12440S OVR T1-T2 3L 12.5-440S P QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308525154

Codice prodotto

ABBOVR123L12440S

Cod. produttore

OVR123L12440S

Produttore

ABB

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni SPD tipo 1- tipo 2 proteggono i sistemi di consumo a bassa tensione dalle correnti di fulmine e dalle sovratensioni in quanto sono testati come SPD tipo 1 e tipo 2 secondo IEC 61643-11. I dispositivi sono compatibili con la serie compatta System pro M. Gli SPD con "TS"sono dotati opzionalmente di un contatto ausiliario. Le varianti con "varistore di riserva"(s) offrono una protezione aggiuntiva per il sistema, poiche l'SPD non e completamente scollegato dalla rete elettrica al termine della sua vita utile, ma con un varistore aggiuntivo piu piccolo garantisce comunque una protezione di base e il sistema quindi fino alla sostituzione dello scaricatore di sovratensione e ancora protetto