AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR1212275S OVR T1+2 12.5 275S P SPD 1P 12.5KA QS - OVR1212275S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR1212275S OVR T1+2 12.5 275S P SPD 1P 12.5KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 0.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308524959

Codice prodotto

ABBOVR1212275S

Cod. produttore

OVR1212275S

Produttore

ABB

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

0.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Tensione nominale DC:

350 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione L-PE:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

-1 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

-1 A

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T1 2 12.5 275S P SPD 1P 12.5KA QS