AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTDC100E11 OTDC100E11 SEZ 1000VDC 100A 2P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTDC100E11 OTDC100E11 SEZ 1000VDC 100A 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019558073

Codice prodotto

ABBOTDC100E11

Cod. produttore

OTDC100E11

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

5 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

OTDC100E11 SEZ 1000VDC 100A 2P