ABB SPA - ABBOFAA000AM63 OFAA000AM63 FUS NH000 aM 63A 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 63 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019212951
Codice prodotto
ABBOFAA000AM63
Cod. produttore
OFAA000AM63
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
63 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
690 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.9 W