AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMS1320V4K MS132-0.4K SALVAMOTORE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMS1320V4K MS132-0.4K SALVAMOTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione con morsetto a molla

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 5...5 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400339

Codice prodotto

ABBMS1320V4K

Cod. produttore

MS1320V4K

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

0.25...0.4 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

5...5 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

250...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

0.4 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0.09 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

87 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

112 mm

MS132-0.4K SALVAMOTORE