AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO16573 MO165-73A PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 73A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO16573 MO165-73A PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 73A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 73...73 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 1022...1022 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614536649

Codice prodotto

ABBMO16573

Cod. produttore

MO16573

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

73...73 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

1022...1022 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

73 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

37 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

122 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

30 kA

Altezza:

142.65 mm

MO165-73A PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 73A