AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO16542 MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO16542 MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 42...42 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 630...630 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614486166

Codice prodotto

ABBMO16542

Cod. produttore

MO16542

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

42...42 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

630...630 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

250...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

42 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Larghezza:

55 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

122.1 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

142.65 mm

MO165-42 PROTEZIONE SOLO MAGNETICA 42A