AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMO13216 MO132-16A INTERR. SOLO MAGN. 50KA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMO13216 MO132-16A INTERR. SOLO MAGN. 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...16 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 200...200 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614400261

Codice prodotto

ABBMO13216

Cod. produttore

MO13216

Produttore

ABB

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

16...16 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

200...200 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Con protezione termica:

no

Rilevamento mancanza di fase:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Larghezza:

45 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

86.55 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

50 kA

Altezza:

97.8 mm

MO132 Interruttore per protezione motore con protezione solo magnetica. Applicazione: • Protezione da corto circuito • Funzionalità di commutazione ON/OFF • Idoneo al sezionamento • Adatto ad applicazioni trifase e monofase