AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBMEPY11042 Custodie in plastica a 1 foro con pulsanti

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBMEPY11042 Custodie in plastica a 1 foro con pulsanti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di spie luminose - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500513200

Codice prodotto

ABBMEPY11042

Cod. produttore

MEPY11042

Produttore

ABB

Numero di elementi di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto di emergenza:

Numero di pulsanti:

0

Numero di spie luminose:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...690 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...690 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4X

CUSTODIE IN PLASTICA A 1 FORO CON PULSAN