ABB SPA - ABBM966120 CP-D 12/0.83 ALIMENTATORE 0.83A 12VCC - M966120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 0.83 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
4016779661201
Codice prodotto
ABBM966120
Cod. produttore
M966120
Produttore
ABB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
0.83 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
120...375 V
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
10 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
0.83 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
13 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
90...264 V
Larghezza:
18 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
91 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
57.5 mm
Altezza:
91 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza di incasso:
18 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
1


