AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM220685 M1011-T13

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM220685 M1011-T13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Larghezza in numero di moduli - 3

  • Modello - Norma Svizzera tipo 13

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8012542206859

Codice prodotto

ABBM220685

Cod. produttore

M220685

Produttore

ABB

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione:

AC

Larghezza in numero di moduli:

3

Modello:

Norma Svizzera tipo 13

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Con spia di controllo:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

60 mm

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

M1011-T13