AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM206573 E 91HN/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 32A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542638322

Codice prodotto

ABBM206573

Cod. produttore

M206573

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I portafusibili compatti della serie E 90h sono disponibili nelle versioni 1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli e sono progettati per l’utilizzo con fusibili cilindrici gG e aM. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature e le pinze di contatto sono in rame argentato. I portafusibili E 90h sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90h è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie SN201.