AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM204733 E 93N/32 SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542638728

Codice prodotto

ABBM204733

Cod. produttore

M204733

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

I sezionatori fusibili E 930 è specifica per la protezioni di circuiti industriali di grandi dimensioni.La gamma E 930 è lucchettabile in posizione di aperto per assicurare la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzioni; inoltre supporta l'installazione dei microinterruttori MCR mediante i quali è possibile ottenere un completo monitoraggio remoto sullo stato del dispositivo. il microinterruttore permette infatti di segnalare l’intervento del fusibille, l’apertura del cassetto e l’assenza del fusibile in caso di cassetto chiuso. Per fusibili 10,3 x 38 mm.