AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093984 E290-16-11/230

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093984 E290-16-11/230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettronico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612270939848

Codice prodotto

ABBM093984

Cod. produttore

M093984

Produttore

ABB

Funzione:

Elettronico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

1

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

3000 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

110...110 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2500 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

2500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

E290-16-11 230