AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093927 E219-G48 SPIA A LED 12-48VCA/CC BLU

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Blu

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270939275

Codice prodotto

ABBM093927

Cod. produttore

M093927

Produttore

ABB

Colore del segnalatore (calotta):

Blu

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.47 W

Profondità di incasso:

59 mm

Sono dispositivi di segnalazione luminosa che permettono di visualizzare sul fronte del quadro, in modo immediatamente visibile ed intuitivo, lo stato di una linea elettrica o di un carico situati a distanza o all’interno del quadro elettrico stesso.