AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093902 E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-250VCA BLU

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093902 E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-250VCA BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Blu

  • Colore del pulsante - Altri

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270939022

Codice prodotto

ABBM093902

Cod. produttore

M093902

Produttore

ABB

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Blu

Colore del pulsante:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

230...250 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

1.5 W

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Profondità di incasso:

68 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Pulsante con LED di segnalazione incorporato.