AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBM093885 E215-16-11F PULSANTE 1NA+1NC TASTO NERO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM093885 E215-16-11F PULSANTE 1NA+1NC TASTO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 16 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Nero

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7612270938858

Codice prodotto

ABBM093885

Cod. produttore

M093885

Produttore

ABB

Corrente di commutazione:

16 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Nero

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

48...48 V

Lampada:

LED

Portalampada:

Altri

Potenza max lampada:

0.72 W

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Profondità di incasso:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Pulsante con LED di segnalazione incorporato.