ABB SPA - ABBM010470 ZLS726 FALSO POLO 1/2 MODULO (5PS)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 9 mm
Altezza - 73 mm
Lunghezza - 1000 mm
Flessibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612270104703
Codice prodotto
ABBM010470
Cod. produttore
M010470
Produttore
ABB
Modello:
Piatta
Larghezza:
9 mm
Altezza:
73 mm
Lunghezza:
1000 mm
Flessibile:
no
Barra di rame ABB - serie/ modello ABBM010470 - - ZLS726 FALSO POLO 1 2 MODULO (5PS)


