ABB SPA - ABBLNB/M32 Ghiera M32 ott.nich. - LNB/M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
5020963002151
Codice prodotto
ABBLNB/M32
Cod. produttore
LNB/M32
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato


