AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBLFH-SPL40/10M Guaina met.riv. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBLFH-SPL40/10M Guaina met.riv. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 37.7 mm

  • Diametro esterno - 44.5 mm

  • Diametro nominale - 37.7 mm

  • Colore - Nero

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 10 M

EAN

5020963800764

Codice prodotto

ABBLFH-SPL40/10M

Cod. produttore

LFH-SPL40/10M

Produttore

ABB

Diametro interno:

37.7 mm

Diametro esterno:

44.5 mm

Diametro nominale:

37.7 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Guaina metallica ABB - serie/ modello ABBLFH-SPL40/10M - - GUAINA MET.RIV. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK