AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKZ 625 1 MPEK3-11R PUL.FUNGO 30MM ROSSO A CHIAVE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKZ 625 1 MPEK3-11R PUL.FUNGO 30MM ROSSO A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500372692

Codice prodotto

ABBKZ 625 1

Cod. produttore

KZ 625 1

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Con chiave

Pulsanti di arresto di emergenza, non luminosi, azionatore Ø 30 mm, sblocco a chiave codice 455. I pulsanti di arresto di emergenza sono conformi allo standard EN/IEC 60947-5-5, alla norma EN/ISO 13850 'Sicurezza del macchinario', alla norma IEC 60204-1 e alla Direttiva Macchine 2006/42/EC.