ABB SPA - ABBKZ 160 9 MPM1-30R PUL.FUNGO 40 MM ROSSO GH. MET. - KZ 160 9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500274965
Codice prodotto
ABBKZ 160 9
Cod. produttore
KZ 160 9
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
40 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Altri