AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBKX 175 9 MA6-1023 TARGHETTA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBKX 175 9 MA6-1023 TARGHETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Incidibile -

  • Forma - Rettangolare

  • Adatto per pulsante luminoso -

  • Adatto per pulsante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500311080

Codice prodotto

ABBKX 175 9

Cod. produttore

KX 175 9

Produttore

ABB

Colore:

Giallo

Incidibile:

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

40 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

1 mm

Adatto per pulsante a fungo:

MA6-1023 TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE